CDJP2T10-15D-B CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2T10) SMC 34375206

※2-1-M07-2-CJP2-CDJP2-CJP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2T10)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端ねじ(B) ねじなし注文コード34375206品番CDJP2T10-15D-B
参考基準価格(税別)¥4,570販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(B) ねじなしオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする