Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の コンデンサ
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUHDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
静電容量(μF)
4700
注文コード
34430516
品番
EEUHD1E472
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
静電容量・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
16(Dia.)×25
直径(Φmm)
16
高さ(mm)
25
取付方式
スルーホール
電圧(V)
DC25
シリーズ
HD RADIAL
寿命
2000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
-55〜105
リード線径(Φmm)
0.8
リードピッチ(mm)
7.5
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
-
リーク電流(μA)
0.01以下
リップル電流(mA)
-
リップル電流(A)
1.75
静電容量(μF)
4700