※代表画像

S62-04-B-5 トリム62シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所 34437496 S62-04-B-5 トリム62シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所 34437496 S62-04-B-5 トリム62シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所 34437496

トリム62シリーズ(片面リップ) 材質PVC

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) 対応板厚(mm)0.3〜0.8 注文コード34437496 品番S62-04-B-5
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は対応板厚・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

片面が板に密着し、優れた美観を提供します。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

対応板厚(mm)0.3〜0.8 全長(m)75 寸法A(mm)5.4 寸法t(mm)0.4 寸法r(mm)2.7 仕様片面リップ 材質(本体)PVC(塩化ビニール) 表面処理ファインサンド(極細目模様) 寸法B(mm)9.7 寸法C(mm)1.9 材質(芯金)アルミ(A3004) アズワン品番64-4779-27 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34437611
2011-09-06
用途:
安全対策
井沢鉄工 様 (製造業)

これはしっかり挟んで取れにくい
いい商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする