曜日別特売
62-16-B-5 トリム62シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所 34437611

※代表画像

62-16-B-5 トリム62シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所 34437611
62-16-B-5 トリム62シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所 34437611
62-16-B-5 トリム62シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所 34437611

トリム62シリーズ(片面リップ) 材質PVC

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1本)対応板厚(mm)1.2~1.6注文コード34437611品番62-16-B-5
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

片面が板に密着し、優れた美観を提供します。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

対応板厚(mm)1.2~1.6全長(m)15寸法A(mm)5.4寸法t(mm)1.6寸法r(mm)2.7仕様片面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)表面処理ファインサンド(極細目模様)寸法B(mm)10寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A3004)アズワン品番64-4681-98RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34437611
2011-09-06
用途: 安全対策
井沢鉄工製造業

これはしっかり挟んで取れにくい
いい商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする