※代表画像

62-24-B-3 トリム62シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所 34437627 62-24-B-3 トリム62シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所 34437627 62-24-B-3 トリム62シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所 34437627

トリム62シリーズ(片面リップ) 材質PVC

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1本) 対応板厚(mm)2.0〜2.4 注文コード34437627 品番62-24-B-3
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は対応板厚・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

片面が板に密着し、優れた美観を提供します。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

対応板厚(mm)2.0〜2.4 全長(m)15 寸法A(mm)6.2 寸法t(mm)2.4 寸法r(mm)3.1 仕様片面リップ 材質(本体)PVC(塩化ビニール) 表面処理ファインペブル(細目模様) 寸法B(mm)9.5 寸法C(mm)1.9 材質(芯金)アルミ(A3004) アズワン品番64-4682-75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34437611
2011-09-06
用途:
安全対策
井沢鉄工 様 (製造業)

これはしっかり挟んで取れにくい
いい商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする