S75-16-W-1T トリム75シリーズ(片面リップ) 材質TPE 岩田製作所 34437706

※代表画像

S75-16-W-1T トリム75シリーズ(片面リップ) 材質TPE 岩田製作所 34437706
S75-16-W-1T トリム75シリーズ(片面リップ) 材質TPE 岩田製作所 34437706
S75-16-W-1T トリム75シリーズ(片面リップ) 材質TPE 岩田製作所 34437706

トリム75シリーズ(片面リップ) 材質TPE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1本)対応板厚(mm)1.2~2.0注文コード34437706品番S75-16-W-1T
参考基準価格(税別)¥41,400販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

片面が板に密着し、優れた美観を提供します。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

模様コースペブル(粗目模様)白長さ(m)75寸法A(mm)7.4寸法t(mm)1.6仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法r(mm)3.7寸法B(mm)11.1寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.2~2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする