※代表画像

S75-24-W-5T トリム75シリーズ(片面リップ) 材質TPE 岩田製作所 34437751 S75-24-W-5T トリム75シリーズ(片面リップ) 材質TPE 岩田製作所 34437751 S75-24-W-5T トリム75シリーズ(片面リップ) 材質TPE 岩田製作所 34437751

トリム75シリーズ(片面リップ) 材質TPE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) 対応板厚(mm)2.0〜3.0 注文コード34437751 品番S75-24-W-5T
参考基準価格(税別)¥41,400 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は対応板厚・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

片面が板に密着し、優れた美観を提供します。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

模様ファインサンド(極細目模様)白 長さ(m)75 寸法A(mm)8.2 寸法t(mm)2.4 仕様片面リップ 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法r(mm)4.1 寸法B(mm)11 寸法C(mm)2.3 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応 対応板厚(mm)2.0〜3.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:570

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする