※代表画像

S75-16-B-3 トリム75シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所 34438004 S75-16-B-3 トリム75シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所 34438004 S75-16-B-3 トリム75シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所 34438004

トリム75シリーズ(片面リップ) 材質PVC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) 対応板厚(mm)1.2〜2.0 注文コード34438004 品番S75-16-B-3
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は対応板厚・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

片面が板に密着し、優れた美観を提供します。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

対応板厚(mm)1.2〜2.0 全長(m)75 寸法A(mm)7.4 寸法t(mm)1.6 仕様片面リップ 材質(本体)PVC(塩化ビニール) 寸法r(mm)3.7 表面処理ファインペブル(細目模様) 寸法B(mm)11.1 寸法C(mm)2.3 材質(芯金)アルミ(A3004) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする