※代表画像

100-32-B-3T トリム100シリーズ(片面リップ) 材質TPE 岩田製作所 34438485 100-32-B-3T トリム100シリーズ(片面リップ) 材質TPE 岩田製作所 34438485 100-32-B-3T トリム100シリーズ(片面リップ) 材質TPE 岩田製作所 34438485

トリム100シリーズ(片面リップ) 材質TPE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1本) 対応板厚(mm)2.4〜4.0 注文コード34438485 品番100-32-B-3T
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は対応板厚・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

片面が板に密着し、優れた美観を提供します。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

対応板厚(mm)2.4〜4.0 全長(m)15 寸法A(mm)7.6 寸法t(mm)3.2 仕様片面リップ 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法r(mm)3.8 表面処理ファインペブル(細目模様) 寸法B(mm)14 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A5052) アズワン品番64-4659-88 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする