※代表画像

S100-64-B-3 トリム100シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所 34438783 S100-64-B-3 トリム100シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所 34438783 S100-64-B-3 トリム100シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所 34438783

トリム100シリーズ(片面リップ) 材質PVC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) 対応板厚(mm)5.5〜6.4 注文コード34438783 品番S100-64-B-3
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は対応板厚・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る

片面が板に密着し、優れた美観を提供します。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

対応板厚(mm)5.5〜6.4 全長(m)75 寸法A(mm)10.8 寸法t(mm)6.4 仕様片面リップ 材質(本体)PVC(塩化ビニール) 寸法r(mm)3.6 表面処理ファインペブル(細目模様) 寸法B(mm)12.7 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A3004) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする