※代表画像

150-32-B-2 トリム150シリーズ(両面リップ) 材質PVC 岩田製作所 34440113 150-32-B-2 トリム150シリーズ(両面リップ) 材質PVC 岩田製作所 34440113 150-32-B-2 トリム150シリーズ(両面リップ) 材質PVC 岩田製作所 34440113

トリム150シリーズ(両面リップ) 材質PVC

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1本) 注文コード 34440113 品番 150-32-B-2
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

エッジを保護し、優れた美観を提供します。
片面リップに比べ、対応板厚範囲が広くなります。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

対応板厚(mm)1.6〜4.0 全長(m)15 仕様両面リップ 材質(本体)PVC(塩化ビニール) 寸法A(mm)8 寸法t(mm)3.6 寸法r(mm)4.2 表面処理レザー(革目模様) 寸法B(mm)14 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A3004) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34440034
2014-04-30
用途:
ペダルボートの屋根の縁取りに使用
近藤マリンサービス 様

厚板用と薄板用の2種類を使用していますが、良い製品です。欲を言えば もう少し安くなればもっと良いですが・・・

1人が参考にしています
対象商品:
34440095
2011-09-16
用途:
FRP製品の縁取りに
近藤マリンサービス 様

フィット感も良く製品の仕上がりが良くなります。何回か15m巻きを買い、良い商品なので今回から75m巻きを注文しました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする