150-40-B-2 トリム150シリーズ(両面リップ) 材質PVC 岩田製作所 34440131

※代表画像

150-40-B-2 トリム150シリーズ(両面リップ) 材質PVC 岩田製作所 34440131
150-40-B-2 トリム150シリーズ(両面リップ) 材質PVC 岩田製作所 34440131
150-40-B-2 トリム150シリーズ(両面リップ) 材質PVC 岩田製作所 34440131

トリム150シリーズ(両面リップ) 材質PVC

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(1本)
対応板厚1.6~4.8(mm)
全長15(m)
内容量1袋(1本)注文コード34440131品番150-40-B-2
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

エッジを保護し、優れた美観を提供します。
片面リップに比べ、対応板厚範囲が広くなります。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

対応板厚(mm)1.6~4.8全長(m)15仕様両面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法A(mm)8.4寸法t(mm)4寸法r(mm)5.2表面処理レザー(革目模様)寸法B(mm)14寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34440034
2014-04-30
用途: ペダルボートの屋根の縁取りに使用
近藤マリンサービス

厚板用と薄板用の2種類を使用していますが、良い製品です。欲を言えば もう少し安くなればもっと良いですが・・・

1が参考にしています
対象商品 : 34440095
2011-09-16
用途: FRP製品の縁取りに
近藤マリンサービス

フィット感も良く製品の仕上がりが良くなります。何回か15m巻きを買い、良い商品なので今回から75m巻きを注文しました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする