※代表画像

S1350-80-B-2 トリム1350シリーズ(両面リップ) 材質PVC 岩田製作所 34440217 S1350-80-B-2 トリム1350シリーズ(両面リップ) 材質PVC 岩田製作所 34440217 S1350-80-B-2 トリム1350シリーズ(両面リップ) 材質PVC 岩田製作所 34440217

トリム1350シリーズ(両面リップ) 材質PVC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 34440217 品番 S1350-80-B-2
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

エッジを保護し、優れた美観を提供します。
片面リップに比べ、対応板厚範囲が広くなります。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

対応板厚(mm)4.0〜8.5 全長(m)75 仕様両面リップ 材質(本体)PVC(塩化ビニール) 寸法A(mm)12.4 寸法t(mm)8 寸法r(mm)3.8 表面処理レザー(革目模様) 寸法B(mm)16.6 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A3004) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする