※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の トリム・トリムシール
岩田製作所の 抗菌トリム
抗菌トリムTBGシリーズ(片面リップ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
34440357
品番
TBG080K
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥26,980
¥
14,980
バスケットに入れる
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。
食品機械に最適な抗菌仕様(無機系抗菌剤)
食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器梱包)
密着性に優れた先端形状
対応板厚(mm)
0.6〜1.2
色
グレー
全長(m)
50
仕様
片面リップ
材質(本体)
抗菌TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法A(mm)
6.8
寸法t(mm)
0
寸法r(mm)
3.3
表面処理
無地
寸法B(mm)
12.7
寸法C(mm)
3.4
材質(芯金)
アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)
対応