※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の トリム・トリムシール
岩田製作所の エッジガード
エッジガード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1本)
注文コード
34440393
品番
TEC320
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
見栄えに優れた光沢クローム調のエッジガード
対応板厚(mm)
0.8〜3.2
色
銀
全長(m)
75
用途
自動車や機械などドア部のエッジ保護に
材質(本体)
PVC(塩化ビニール)
表面処理
無地
板厚(mm)
基本/3.2
材質(表面)
ポリエステル(アルミ蒸着)
RoHS指令(10物質対応)
対応