※代表画像

TSHB160A トリムシール(一体成型)TSHシリーズ Aタイプ 材質耐油TPE 岩田製作所 34440436 TSHB160A トリムシール(一体成型)TSHシリーズ Aタイプ 材質耐油TPE 岩田製作所 34440436 TSHB160A トリムシール(一体成型)TSHシリーズ Aタイプ 材質耐油TPE 岩田製作所 34440436

トリムシール(一体成型)TSHシリーズ Aタイプ 材質耐油TPE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) 注文コード34440436 品番TSHB160A
参考基準価格(税別)¥63,500 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
チューブ圧縮率は、40〜60%での使用が最適です。
耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ

寸法A(mm)5.4 寸法B(mm)10 寸法C(mm)1.9 寸法F(mm)5.3 寸法G(mm)12.3 寸法r(mm)2.7 寸法t(mm)1.6 全長(m)50 対応板厚(mm)1.2〜2.4 用途工作機械、扉部のクッション材に 材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー) タイプAタイプ 表面処理無地 材質(芯金)アルミ(A5052) チューブサイズ(mm)高さ/7.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする