曜日別特売
TSEB160C トリムシール(一体成型)TSEシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE 岩田製作所 34440576

※代表画像

TSEB160C トリムシール(一体成型)TSEシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE 岩田製作所 34440576
TSEB160C トリムシール(一体成型)TSEシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE 岩田製作所 34440576
TSEB160C トリムシール(一体成型)TSEシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE 岩田製作所 34440576

トリムシール(一体成型)TSEシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
対応板厚(mm)1.2~2.4
内容量1箱(1本)注文コード34440576品番TSEB160C
参考基準価格(税別)¥63,500販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。
耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ

用途工作機械、扉部のクッション材に寸法A(mm)5寸法B(mm)14.5寸法C(mm)1.7寸法F(mm)6.4寸法G(mm)23.9寸法r(mm)3寸法t(mm)1.6全長(m)50対応板厚(mm)1.2~2.4材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)タイプCタイプ表面処理無地材質(芯金)アルミ(A5052)チューブサイズ(mm)高さ/9.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする