※代表画像

6100-B-3X32A トリムシール6100シリーズ Aタイプ 材質PVC 岩田製作所 34441181 6100-B-3X32A トリムシール6100シリーズ Aタイプ 材質PVC 岩田製作所 34441181 6100-B-3X32A トリムシール6100シリーズ Aタイプ 材質PVC 岩田製作所 34441181

トリムシール6100シリーズ Aタイプ 材質PVC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1本) 対応板厚(mm)2.4〜4.0 注文コード34441181 品番6100-B-3X32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,400
この商品は対応板厚・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
チューブ圧縮率は、40〜60%での使用が最適です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

対応板厚(mm)2.4〜4.0 全長(m)15 材質(本体)PVC(塩化ビニール) タイプAタイプ 寸法A(mm)7.6 寸法t(mm)3.2 寸法r(mm)3.8 表面処理ファインペブル(細目模様) 寸法B(mm)14 寸法C(mm)2.2 寸法G(mm)23.3 材質(チューブ)EPDMスポンジラバー チューブ径(Φmm)16 材質(芯金)アルミ(A3004) RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34441181 6100-B-3X32A 45860132 6100-B-3-32A トリムシール 6100シリーズ Aタイプ 岩田製作所 トリムシール 6100シリーズ Aタイプ 岩田製作所 1袋(1本) 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする