※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6375-B-3X64A トリムシール6375シリーズ Aタイプ 材質PVC 岩田製作所 34441477 6375-B-3X64A トリムシール6375シリーズ Aタイプ 材質PVC 岩田製作所 34441477 6375-B-3X64A トリムシール6375シリーズ Aタイプ 材質PVC 岩田製作所 34441477

トリムシール6375シリーズ Aタイプ 材質PVC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(15m) 対応板厚(mm)6.0〜7.0 注文コード34441477 品番6375-B-3X64A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,400
この商品は対応板厚・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
チューブ圧縮率は、40〜60%での使用が最適です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

寸法A(mm)11 寸法B(mm)17.5 寸法C(mm)2.3 寸法G(mm)26.7 寸法r(mm)3.3 寸法t(mm)6.4 全長(m)15 対応板厚(mm)6.0〜7.0 材質(本体)PVC(塩化ビニール) タイプAタイプ 表面処理ファインペブル(細目模様) 材質(チューブ)EPDMスポンジラバー チューブ径(Φmm)16 材質(芯金)アルミ(A3004)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34441477 6375-B-3X64A 45866335 6375-B-3-64A トリムシール 6375シリーズ Aタイプ 岩田製作所 トリムシール 6375シリーズ Aタイプ 岩田製作所 1袋(1本) 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする