※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6100-B-3X16CT トリムシール6100シリーズ Cタイプ 材質TPE 岩田製作所 34441872 6100-B-3X16CT トリムシール6100シリーズ Cタイプ 材質TPE 岩田製作所 34441872 6100-B-3X16CT トリムシール6100シリーズ Cタイプ 材質TPE 岩田製作所 34441872

トリムシール6100シリーズ Cタイプ 材質TPE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(15m) 対応板厚(mm)1.2〜2.4 注文コード34441872 品番6100-B-3X16CT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は対応板厚・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
チューブ圧縮率は、40〜60%での使用が最適です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

寸法A(mm)6 寸法B(mm)14.5 寸法C(mm)2.2 寸法H(mm)30.2 寸法r(mm)3 寸法t(mm)1.6 全長(m)15 対応板厚(mm)1.2〜2.4 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) タイプCタイプ 表面処理ファインペブル(細目模様) 材質(チューブ)EPDMスポンジラバー チューブ径(Φmm)16 材質(芯金)アルミ(A5052)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34441872 6100-B-3X16CT 45862476 6100-B-3-16CT トリムシール 6100シリーズ Cタイプ 岩田製作所 トリムシール 6100シリーズ Cタイプ 岩田製作所 1袋(1本) 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする