PENTAX 双眼鏡 8×21UCF R

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34476664 品番8×21UCF R
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

携帯性に優れた対物レンズ口径21mm のコンパクトボディで、アウトドアでの自然観察や屋内の観劇など、さまざまな場面で気軽に持ち歩いて使用できます。

倍率(倍)8 付属品接眼レンズキャップ、ケース、ストラップ 質量(g)約210 幅W×厚さ×高さH(mm)110×48×83 最短合焦距離約2.8m 対物レンズ有効径(mm)21 ひとみ径(Φmm)2.6 アイレリーフ(mm)13 実視界(°)6.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34476664
2023-11-08
用途:
サファリ
その他業種

動物が綺麗によく見えた。安い双眼鏡の中ではとてもよいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
34476664
2023-06-04
用途:
バードウォッチング
その他業種

初めての双眼鏡として購入しました。軽量でビギナーでも扱いやすいものを探していたので、この商品を買って本当によかったです!

対象商品:
34476664
2023-05-18
用途:
離れた位置からの田んぼの水量の確認
ヒロミガーデン 様 (農・林・水産業)

動く物を追うのは難しいですが、静止している物を確認するのには充分です。

対象商品:
34476664
2020-12-28
用途:
警戒監視

コンパクトで片手で持てるサイズ感が良い。
視界も非常にクリアーで、さすがは光学メーカーの商品ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする