ダハプリズム式双眼鏡 10×42 PRO

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34476689 品番10×42 PRO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

オリンパス伝統の光学技術を活かした、ZUIKO QUALITYの双眼鏡がPROシリーズとして登場。明るくクリアな視界、シャープな見え、高い近接性能、防水・防曇構造を実現した最上位モデルです。野鳥や自然の観察で最高のパフォーマンスを発揮します。

倍率(倍)10 付属品ケース/ストラップ、対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約665 幅W×厚さ×高さH(mm)131×53×140 コーティングフルマルチコーティング、位相差補正コーティング、誘電体多層膜コーティング、撥水撥油コーティング、ZEROコーティング 最短合焦距離約1.5m 対物レンズ有効径(mm)42 レンズ構成7群9枚 防水性 ひとみ径(Φmm)4.2 アイレリーフ(mm)16 実視界(°)6.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする