曜日別特売
CDLSL160-1100 CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSL160) SMC 34506648

※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSL160)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1100ポートねじの種類(-) Rc注文コード34506648品番CDLSL160-1100
参考基準価格(税別)¥284,630販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)1100クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする