曜日別特売
CDLST200TN-700 CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLST200TN) SMC 34508687

※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLST200TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)700
内容量1個注文コード34508687品番CDLST200TN-700
参考基準価格(税別)¥416,130販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)700クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする