IJD-1 ジェットダスター イワタニ 34528543 IJD-1 ジェットダスター イワタニ 34528543 IJD-1 ジェットダスター イワタニ 34528543 IJD-1 ジェットダスター イワタニ 34528543 IJD-1 ジェットダスター イワタニ 34528543 IJD-1 ジェットダスター イワタニ 34528543

ジェットダスター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(228g) 注文コード 34528543 品番 IJD-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

DME(ジメチルエーテール)+CO2をボタンプッシュ、チュ-ブを装着し噴射することで、ホコリ・チリ・水滴等を飛ばし掃除します。
手を汚さず隙間の掃除が出来ます。特許取得済みの特殊吸収体を使用することで、360度どんな角度でも使用出来逆さ使用しても液漏れしません。
フロンガスは使用していません。代替フロンに比較して、約200倍ものCO2削減になります。
リビング・キッチン等の家の掃除、また車の掃除等様々な掃除に役立ちます。

仕様逆さ噴射OK! タイププッシュ式 用途フィルター類のお手入れ・カメラ周り・靴のホコリ・オーディオ機器・時計・ゴルフ用具などのお手入れに 材質本体:スチール、スパウト:PE、キャップ・チューブ:PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×216 ガスの種類DME(ジメチルエーテル)、CO2 グリーン購入法適合 逆さ噴射
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-17
用途:
精密機器の清掃等に
サービス業

一般的なエアーダスターより強力で使い易くチリ・ホコリは除去出来ます。商品価格が割高な所がマイナスな所です。

対象商品:
34528543
2020-04-23
用途:
シェーバーの掃除
製造業

一部の製品のように缶が冷えて噴出量が弱まるようなことも無く大満足です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアダスターと急冷剤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/276/
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする