EB-TB4242AW テラニアス バルーン グリーンポット 34528604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テラニアス バルーン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
アンティークホワイト
容量(L)28
内容量1個注文コード34528604品番EB-TB4242AW
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

軽量で強度のあるテラニアスシリーズ。柔らかなフォルムに重厚感のある質感。

用途店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。容量(L)28アンティークホワイト材質グラスファイバー仕様(底穴)あり質量(kg)4規格42型外寸法(Φ×Hmm)420×420内寸法(Φ×Hmm)330×410
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,200/税込2,420
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34528604
2023-01-24
用途: リビングの中心になる植木
ルリネット合同会社サービス業

とてもおしゃれで、高級感があります!
白なので大きくても威圧的でなく素敵です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする