※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テラニアス バルーン

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34528613 品番 EB-TB5555AB
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

軽量で強度のあるテラニアスシリーズ。柔らかなフォルムに重厚感のある質感。

容量(L)61 アンティークブラウン 材質グラスファイバー 用途店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。 仕様(底穴)あり 質量(kg)6 規格55型 外寸法(Φ×Hmm)550×550 内寸法(Φ×Hmm)440×530
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34528604
2023-01-24
用途:
リビングの中心になる植木
ルリネット合同会社 様 (サービス業)

とてもおしゃれで、高級感があります!
白なので大きくても威圧的でなく素敵です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする