グリーンポット
グリーンポットの プランター・鉢
グリーンポットの 鉢・プランター・ポット
グリーンポットの 鉢・ポット
テラニアス ローバルーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34528699
品番
EB-TL5545AB
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
軽量で強度のあるテラニアスシリーズ。柔らかなフォルムに重厚感のある質感。
容量(L)
50
色
アンティークブラウン
材質
グラスファイバー
用途
店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。
仕様
(底穴)あり
質量(kg)
5.5
規格
55型
外寸法(Φ×Hmm)
550×450
内寸法(Φ×Hmm)
425×440
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません