グリーンポット
グリーンポットの プランター・鉢
グリーンポットの 鉢・プランター・ポット
グリーンポットの 鉢・ポット
バスク ラウンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34528717
品番
GA-0343GY
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
地の質感を程よく表面に出しスタイリッシュな形状はパブリック空間にも最適です。
容量(L)
35
色
グレー
材質
ファイバークレイ
用途
店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。
仕様
(底穴)あり
質量(kg)
8
規格
43型
外寸法(Φ×Hmm)
430×410
内寸法(Φ×Hmm)
380×400
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。素材の特徴により表面が白くなる白華現象が起こり、色が変化することがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません