※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バスク キューブ

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34528893 品番 GA-0150GY
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

地の質感を程よく表面に出しスタイリッシュな形状はパブリック空間にも最適です。

容量(L)90 グレー 材質ファイバークレイ 用途店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。 仕様(底穴)あり 質量(kg)17 規格50型 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×500×510 内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×440×490
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。素材の特徴により表面が白くなる白華現象が起こり、色が変化することがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34528875
2022-08-30
用途:
ガーデニング
サービス業

鉢カバーは結構お高いのでこの大きさでこのお値段はありがたいです。
無地のグレーを探していてこちらはシンプルで安定感もあり良かったです。
室内用に買いましたが屋外の鉢植えオリーブの木を入れました♪
来られた方に可愛いと言われます^^

2人が参考にしています
対象商品:
34528875
2022-06-06
用途:
庭の植物を植えるため
その他業種

たくさん土が入るので、植物の根詰まり防止によいと思います。見た目もおしゃれです。この商品は重量がありますので、配送して頂き、大変感謝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする