グリーンポット
グリーンポットの プランター・鉢
グリーンポットの 鉢・プランター・ポット
グリーンポットの 鉢・ポット
リガンデ キューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34528997
品番
EB-PL872040BM
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ポリストーンにガラス繊維を混ぜたポリストーンライトは、軽量で耐久性があり、重厚感と高級感を演出できます。
容量(L)
50
色
ブラック
材質
ポリストーンライト
用途
店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。
仕様
(底穴)あり
質量(kg)
8
規格
40型
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
400×400×400
内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
325×325×380
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません