3/22より値下げ!現場を応援
グリーンポット
グリーンポットの プランター・鉢
グリーンポットの 鉢・プランター・ポット
グリーンポットの 鉢・ポット
ビアス ソリッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34529155
品番
EB-PL240031BM
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
値下げ
¥
7,798
バスケットに入れる
ポリストーンとガラス繊維を混合した新素材でできています。使いやすさとパフォーマンスに優れています。
容量(L)
11.6
色
ブラック
材質
ポリストーンライト
用途
店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。
仕様
(底穴)あり
質量(kg)
1.9
規格
31型
外寸法(Φ×Hmm)
310×290
内寸法(Φ×Hmm)
275×280
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません