3/22より値下げ!現場を応援

ビアス ソリッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34529164 品番 EB-PL240031IV
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別) 値下げ
7,798

ポリストーンとガラス繊維を混合した新素材でできています。使いやすさとパフォーマンスに優れています。

容量(L)11.6 アイボリー 材質ポリストーンライト 用途店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。 仕様(底穴)あり 質量(kg)1.9 規格31型 外寸法(Φ×Hmm)310×290 内寸法(Φ×Hmm)275×280
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする