グリーンポット
グリーンポットの プランター・鉢
グリーンポットの 鉢・プランター・ポット
グリーンポットの 鉢・ポット
CLタブポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
50
注文コード
34529243
品番
EB-18045743L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で強度のあるコットライトシリーズ。やわらかなテラコッタ本来の魅力を感じさせてくれます。
容量(L)
50
色
グレー
材質
グラスファイバー
用途
店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。
仕様
(底穴)あり
質量(kg)
9
規格
43型
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
430×430×380
内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
370×370×370
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません