EB-18061799 LLブリティッシュPプランター グリーンポット 34529435 EB-18061799 LLブリティッシュPプランター グリーンポット 34529435

LLブリティッシュPプランター

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34529435 品番 EB-18061799
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

軽量で強度のあるリードライトシリーズ。シックなグレー色がシンプルモダンの建物や街に映えます。

容量(L)140 材質グラスファイバー 用途店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。 仕様(底穴)あり 質量(kg)15 規格100型 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×410×410 内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)920×340×400
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34529435
2024-03-10
用途:
◆庭の薔薇の大株用の鉢の更新用として

◆庭の薔薇の大株用の鉢が劣化したため、更新用に求めました。見栄え、素材等から本品を選びました。玄関アプローチに置いておりますが、落ち着いた重厚感がとても気に入っております。

対象商品:
34529435
2020-12-09
用途:
ガーデニング
株式会社住設アベ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

事務所の前に2つ並べて設置し、ガーデニング素敵です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする