3/22より値下げ!現場を応援

ボルドー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34529514 品番 TP-TM40GR
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別) 値下げ
8,198

ポリエチレン素材の軽くて丈夫なボルドーシリーズです。自然な色味と風合いが植物によくなじみます。

容量(L)19 グレー 材質ポリエチレン 用途店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。 仕様(底穴)あり 質量(kg)1 規格40型 外寸法(Φ×Hmm)400×350 内寸法(Φ×Hmm)340×340
注意
※サイズ・色が多少異なる場合がございます。表面にエイジング加工が施されており、表面の仕上げ、色にそれぞれ個体差があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする