120147 ランドリーハンガー シルエット MAWA(マワ) 34530178 120147 ランドリーハンガー シルエット MAWA(マワ) 34530178 120147 ランドリーハンガー シルエット MAWA(マワ) 34530178 120147 ランドリーハンガー シルエット MAWA(マワ) 34530178 120147 ランドリーハンガー シルエット MAWA(マワ) 34530178 120147 ランドリーハンガー シルエット MAWA(マワ) 34530178

ランドリーハンガー シルエット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 34530178 品番 120147
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

厚さ4mmもスリムボディで、スペースを取らず、たくさんの衣類を整理できます。
特殊ノンスリップコーティング加工が施してありますので、洋服がすべり落ちにくくなっています。
中央は襟元が崩れにくい形状になっています。
ハンガーの先が下にカーブしているから生地にやさしい。
ステンレス製のフックはサビにくく丈夫です。

材質(本体)スチール(特殊塩化ビニルコーティング) 材質(フック)ステンレススチール 厚さ(mm)(洋服をかける部分)4 シルバー 質量(g)約40 寸法(cm)約41×21.5×1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品サイズの厚み1cmはフックとハンガーの結合部分です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34530169
2022-02-17
用途:
洗濯物干し
建設業・工事業

干すには滑り落ちにくくてようのですが、収納時使う時に反対に取りずらい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする