60098 ワンステップ Hailo 34530467 60098 ワンステップ Hailo 34530467 60098 ワンステップ Hailo 34530467 60098 ワンステップ Hailo 34530467 60098 ワンステップ Hailo 34530467

ワンステップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34530467 品番60098
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

小型でコンパクトなスチール製折りたたみステップ。
軽量で持ち運びが容易です。
折りたたむとわずか3.5cmで収納しやすい。

天板高さ(m)0.16 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約260×380×35 質量(kg)約2.1 最大使用荷重(kg)100 材質(本体)スチール、(滑り止部)EVA 設置寸法・奥行(mm)260 設置寸法・幅(mm)435 収納時寸法(mm)約380×260×35 使用時寸法(mm)約435×260×160 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34530467
2024-01-06
用途:
ちょっと高いところの物を取るとき、ちょっと腰を下ろしたいとき
その他業種

脚2本が繋がっているのですぐに使用でき、安定性も高く安心して使用できます。
今まで部屋の片付け中、床に座って身体を冷やしたり脚を痺れさせたりしていたのが、これで快適になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする