スリムブラウスハンガー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12本) 注文コード 34530528 品番 113604
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

厚さ4mmのスリムボディで、スペースをとらず、たくさんの衣類を整理できます。
特殊ノンスリップコーティング加工が施してありますので、洋服がすべり落ちにくくなっています。
中央は襟元が崩れにくい形状になっています。
ハンガーの先が下にカーブしているから生地にやさしい。

材質(フック)スチール(ニッケルメッキ) 材質(本体)スチール(特殊塩化ビニルコーティング) 厚さ(mm)(洋服をかける部分)約4 シャイニーゴールド 質量(g)40 寸法(cm)41×21.5×1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品サイズの厚み1cmはフックとハンガーの結合部分です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする