113605 スリムブラウスハンガー MAWA(マワ) 34530537 113605 スリムブラウスハンガー MAWA(マワ) 34530537 113605 スリムブラウスハンガー MAWA(マワ) 34530537 113605 スリムブラウスハンガー MAWA(マワ) 34530537 113605 スリムブラウスハンガー MAWA(マワ) 34530537 113605 スリムブラウスハンガー MAWA(マワ) 34530537

スリムブラウスハンガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12本) 注文コード 34530537 品番 113605
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

厚さ4mmのスリムボディで、スペースをとらず、たくさんの衣類を整理できます。
特殊ノンスリップコーティング加工が施してありますので、洋服がすべり落ちにくくなっています。
中央は襟元が崩れにくい形状になっています。
ハンガーの先が下にカーブしているから生地にやさしい。

材質(フック)スチール(ニッケルメッキ) 材質(本体)スチール(特殊塩化ビニルコーティング) 厚さ(mm)(洋服をかける部分)約4 シャイニーレッド 質量(g)40 寸法(cm)41×21.5×1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品サイズの厚み1cmはフックとハンガーの結合部分です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする