屋外電力用仮設ボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34531569 品番 TP134BW4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

主幹漏電遮断機、分岐安全ブレーカ、コンセントを組込済みですぐに使える!
工事現場やイベント会場などの電源供給用に最適!
軽いので持ち運びにも便利!
防水コンセント付(TP134BW4)は、扉を開けなくてもコンセントに接続できるので便利です!!

分岐数B‐1EA 20A×4 材質(ボックス)プラスチック製 (ボックス)オレンジ 主幹GBU-53・1EC 40A 30mA コンセント防水シリコンゴム接地極付2P 2口×4個 付属品端子カバー、施工・取扱説明書ほか 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×384×167 質量(kg)3.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする