カミマル
カミマルの 運搬機器
カミマルの 運搬車輛機器
カミマルの ボンベ運搬車
7000Lボンベ2本搭載用運搬車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34531693
品番
KS-O-2(仕切板無し)
参考基準価格(税別)
¥63,600
販売価格(税込)
¥69,190
販売価格(税別)
¥
62,900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
7000L容器二本を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
材質
本体:鉄
質量(kg)
21
色
緑
車輪径(Φmm)
345
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1435×845×555
注意
※商品にはボンベは付きません。使用例となります。
※北海道の一部地域では追加料金が発生する場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,600
/
税込
¥
6,160
北海道地方
数量1につき
¥
5,600
/
税込
¥
6,160
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500