※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するストローク75(mm)
75
100
10
150
15
20
250
25
300
30
35
40
45
50
120
125
200
32
3
4
5
60
65
6
70
7
80
90
ボディオプションラバークッション
内容量1個注文コード34539933品番CQ2D32-75DCZ
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)