WA6-309H用 仕切板 パーツキャビネット用 モノタロウ 34552025 WA6-309H用 仕切板 パーツキャビネット用 モノタロウ 34552025 WA6-309H用 仕切板 パーツキャビネット用 モノタロウ 34552025 WA6-309H用 仕切板 パーツキャビネット用 モノタロウ 34552025

仕切板 パーツキャビネット用

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34552025 品番 WA6-309H用
販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
寸法(縦×横×厚さ)(mm)144×60×3 適合注文コード:33124147(WA6-309H) 材質プラスチック
注意
※仕切り板の色が変更になる場合がございます。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50897315
2023-02-27
用途:
パーツの収納
卸売・小売業

キャビネットと一緒に
いつも購入しています!便利です!

1人が参考にしています
対象商品:
50897315
2019-07-16
用途:
仕切り用
サービス業

細かいネジも飛び越える隙間なくはまりました。
特に問題なく使えています。

対象商品:
50897315
2018-06-11
用途:
部品整理用
建設業・工事業

付属の仕切りだけでは不足かと思い購入しましたが、付属で足りてしまいました。物は付属品と同じです。

対象商品:
50897315
2017-11-29
用途:
引出の3分割用
自動車・二輪車・自転車関連業

電機部品の収納に引出を3分割するのに購入
キャビネット本体の価格を考えると少し高い気もする

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする