8880 8880 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 34552052 8880 8880 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 34552052 8880 8880 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 34552052 8880 8880 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 34552052 8880 8880 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 34552052

8880 長袖ブルゾン(秋冬用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 34552052 品番 8880
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

汗を素早く吸収して乾きが早い。
洗濯しても縮みにくくシワになりにくい。
肌触りが良くソフトでしなやか。
快適ヨコのび素材。
特殊カッティング素材で腕の上げ下げがスムーズ。XEカット。
激しい動きにもスムーズに対応するプリーツロン。

仕様
激しい動きにもスムーズに対応するプリーツロン。
特殊カッティングで腕の上げ下げがスムーズ。XEカット。
ファスナー付ポケット。
右胸携帯電話収納ポケット。
左袖ペン差し付。
混率(%)
ポリエステル80
綿20
コン サイズL 種別長袖ブルゾン 材質ストレッチギャバ シリーズ8800/8890シリーズ 胸囲(cm)115 肩幅(cm)52 袖丈(cm)55.5 着丈(cm)65
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34552061
2016-03-23
用途:
現場作業

気に入っています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする