8880 8880 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 34552217

 

8880 8880 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 34552217
8880 8880 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 34552217
8880 8880 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 34552217
8880 8880 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 34552217
8880 8880 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 34552217

8880 長袖ブルゾン(秋冬用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
モスグリーン
内容量1着注文コード34552217品番8880
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

汗を素早く吸収して乾きが早い。
洗濯しても縮みにくくシワになりにくい。
肌触りが良くソフトでしなやか。
快適ヨコのび素材。
特殊カッティング素材で腕の上げ下げがスムーズ。XEカット。
激しい動きにもスムーズに対応するプリーツロン。

仕様
激しい動きにもスムーズに対応するプリーツロン。
特殊カッティングで腕の上げ下げがスムーズ。XEカット。
ファスナー付ポケット。
右胸携帯電話収納ポケット。
左袖ペン差し付。
混率(%)
ポリエステル80
綿20
モスグリーンサイズ3L種別長袖ブルゾン材質ストレッチギャバシリーズ8800/8890シリーズ胸囲(cm)123肩幅(cm)55袖丈(cm)57.5着丈(cm)69
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34552061
2016-03-23
用途: 現場作業

気に入っています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする