8894 8894 長袖ブルゾン(春夏用) ジーベック 34553477 8894 8894 長袖ブルゾン(春夏用) ジーベック 34553477 8894 8894 長袖ブルゾン(春夏用) ジーベック 34553477

8894 長袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 34553477 品番 8894
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

汗を素早く吸収して乾きが早い。
洗濯しても縮みにくくシワになりにくい。
肌触りが良くソフトでしなやか。
快適ヨコのび素材。
特殊カッティング素材で腕の上げ下げがスムーズ。XEカット。
激しい動きにもスムーズに対応するプリーツロン。

仕様
右胸携帯電話収納ポケット
ストレッチ
スムーズアップ
帯電防止素材
吸汗性
速乾性
イージーケア
年間対応
コン サイズ3L 種別長袖ブルゾン 材質ストレッチトロピカル シリーズ8800/8890シリーズ 胸囲(cm)123 混率(%)ポリエステル50、綿50 肩幅(cm)55 袖丈(cm)59.5 着丈(cm)69
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする