8890E 8890 ツータックスラックス(春夏用) ジーベック 34553793 8890E 8890 ツータックスラックス(春夏用) ジーベック 34553793

8890 ツータックスラックス(春夏用)

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34553793 品番 8890E
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

汗を素早く吸収して乾きが早い。
洗濯しても縮みにくくシワになりにくい。
肌触りが良くソフトでしなやか。
快適ヨコのび素材。

仕様
ウエストシャーリング
コインポケット
混率(%)
ポリエステル50
綿50
コン サイズM 股下(cm)80 種別ツータックスラックス 材質ストレッチトロピカル シリーズ8800/8890シリーズ 胴回り(cm)72〜80
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34553836
2020-10-04
用途:
仕事着として使用
製造業

事務仕事ですが、現場にも行く事が多くスラックスタイプの物を探していました。
事務仕事でも蒸れずに助かっています。

対象商品:
34553872
2019-09-02
用途:
作業時

すそ直しをしてもらえないのは、ちょっと手間が掛かります。

1人が参考にしています
対象商品:
34553827
2014-05-30
用途:
船内作業

履き心地・使用感などとても満足しています。

対象商品:
34553872
2013-09-05
用途:
色々
農・林・水産業

以前から着ているので ここで書くことはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする