8893 長袖シャツ(年間用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34554563 品番 8893
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

汗を素早く吸収して乾きが早い。
洗濯しても縮みにくくシワになりにくい。
肌触りが良くソフトでしなやか。
快適ヨコのび素材。
特殊カッティング素材で腕の上げ下げがスムーズ。XEカット。
激しい動きにもスムーズに対応するプリーツロン。

仕様
右胸携帯電話収納ポケット
ストレッチ
スムーズアップ
帯電防止素材
吸汗性
速乾性
イージーケア
年間対応
混率(%)
ポリエステル50
綿50
シルバーグレー サイズM 種別長袖シャツ 材質ストレッチトロピカル シリーズ8800/8890シリーズ 胸囲(cm)112 肩幅(cm)46 袖丈(cm)57.5 着丈(cm)72 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34554502
2015-05-07
用途:
作業中

とても動きやすくていい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする