※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
Panasonic(パナソニック)の 表示機器・デジタル表示ユニット
表示器GT12 4.6型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34555123
品番
AIG12GQ12D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,800
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
機能
【部品機能】
メッセージ、ランプ、スイッチ、データ、バーグラフ、時計、キーボード、折れ線グラフ部品、アラームリスト部品
【デバック機能】
パソコンとPLCの間にGTをはさむことにより、パソコンとPLCを直接つながずにデバックが可能
【画面作成】
専用ソフトウェアを使用
表示可能フォントサイズ
固定(GTWIN):1/4角(8×8)
半角(16×8)
全角(16×16)縦横各1、2、4、8倍表示可能
True Type(GTWIN):10〜120ドット
指定可能画面No.
ベース画面/No.0〜3FF
キーボード画面/No.0〜7
画面サイズ
4.6型
表示色
2色(黒/白、8階調)
ドット数(W×H)
320×120ドット
質量(g)
約240
文字種別
日、英、簡体字中国語、繁体字中国語、韓、ドイツ、イタリア、スペイン、フランス、トルコ
消費電力(W)
1.7以下
商品番号
AIG12GQ12D
その他の機能
レシピ機能、流れ表示機能、デバイス書き込み機能、アラーム履歴機能、アラームリスト機能、表示言語切替機能、GTリンク機能、オペレーションセキュリティ機能
絶縁方式
-
電源(DC-V)
24
使用周囲温度(℃)
0〜50
保存温湿度範囲
10〜85%RH(25℃において結露なきこと)
耐振動(耐久)
10〜55Hz(周期1分間) 複振幅0.75mmX、Y、Z各方向10分間
耐衝撃(耐久)
98m/s2以上X、Y、Z各方向4回
使用周囲湿度
20〜85%RH(25℃において結露なきこと)
保存温度範囲(℃)
-20〜60
使用電圧範囲(V)
DC21.6〜26.4
通信機能
相手機器から応答がなかった場合、自動的に通信速度を変更
時計機能
本体に時計内蔵(PLCの時計を参照しての表示も可能)(※別途電池をご購入下さい)
有効寸法(mm)
表示部/108.8(W)×40.8(H)
コントラスト
タッチパネル操作によりコントラスト調整が可能
耐重量ノイズ
1000V[P-P]以上 パルス幅50ns,1μs 電源端子間(ノイズシュミレータによる)
耐環境性
IP67(初期状態において)
表示素子
STN モノクロLCD
表示可能図形
直線、連続直線、四角形、円、楕円、円弧、楕円弧、扇型、楕扇型、面取り四角、ビットマップ
登録可能画面数
約250(2階調)、約200(8階調)